CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112208
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122082
Sonepar Artikelnummer
120126432
Hersteller Artikelnummer
112208
Hersteller Typ
112208
Hersteller Artikel Nr.:
112208
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
210 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
20 mm
Kopfbreite groß:
21.5 mm
Kopfhöhe klein:
23 mm
Kopfhöhe groß:
27 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.073 kg


