CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 13 x 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112210
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 14 mm
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122105
Sonepar Artikelnummer
120126433
Hersteller Artikelnummer
112210
Hersteller Typ
112210
Hersteller Artikel Nr.:
112210
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
13 mm
Schlüsselweite groß:
14 mm
Länge:
170 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
275 mm
Kopfbreite groß:
315 mm
Kopfhöhe klein:
74 mm
Kopfhöhe groß:
84 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.104 kg


