CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 13 x 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112212
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122129
Sonepar Artikelnummer
120126434
Hersteller Artikelnummer
112212
Hersteller Typ
112212
Hersteller Artikel Nr.:
112212
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
13 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Länge:
20 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
31 mm
Kopfbreite groß:
39 mm
Kopfhöhe klein:
8 mm
Kopfhöhe groß:
10 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.118 kg


