CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 14 x 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112214
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122143
Sonepar Artikelnummer
120126435
Hersteller Artikelnummer
112214
Hersteller Typ
112214
Hersteller Artikel Nr.:
112214
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
15 mm
Länge:
185 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
32 mm
Kopfbreite groß:
35 mm
Kopfhöhe klein:
6 mm
Kopfhöhe groß:
6 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.106 kg


