CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 16 x 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112218
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 16 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122181
Sonepar Artikelnummer
120126436
Hersteller Artikelnummer
112218
Hersteller Typ
112218
Hersteller Artikel Nr.:
112218
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
16 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Länge:
270 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
26 mm
Kopfbreite groß:
27 mm
Kopfhöhe klein:
26 mm
Kopfhöhe groß:
30 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.127 kg


