CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 17 x 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112220
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 17 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122204
Sonepar Artikelnummer
120126437
Hersteller Artikelnummer
112220
Hersteller Typ
112220
Hersteller Artikel Nr.:
112220
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
17 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Länge:
165 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
39 mm
Kopfbreite groß:
43 mm
Kopfhöhe klein:
28 mm
Kopfhöhe groß:
32 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.169 kg


