CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 18 x 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112222
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 18 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122228
Sonepar Artikelnummer
120126438
Hersteller Artikelnummer
112222
Hersteller Typ
112222
Hersteller Artikel Nr.:
112222
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
18 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Länge:
220 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
40 mm
Kopfbreite groß:
42 mm
Kopfhöhe klein:
6.5 mm
Kopfhöhe groß:
6.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.159 kg


