CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 20 x 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112226
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 20 mm
Schlüsselweite groß - 22 mm
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122266
Sonepar Artikelnummer
120126439
Hersteller Artikelnummer
112226
Hersteller Typ
112226
Hersteller Artikel Nr.:
112226
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
20 mm
Schlüsselweite groß:
22 mm
Länge:
230 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
45 mm
Kopfbreite groß:
48 mm
Kopfhöhe klein:
7 mm
Kopfhöhe groß:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.225 kg


