CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 21 x 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112228
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 21 mm
Schlüsselweite groß - 23 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122280
Sonepar Artikelnummer
120126440
Hersteller Artikelnummer
112228
Hersteller Typ
112228
Hersteller Artikel Nr.:
112228
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
21 mm
Schlüsselweite groß:
23 mm
Länge:
300 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
33 mm
Kopfbreite groß:
34 mm
Kopfhöhe klein:
30 mm
Kopfhöhe groß:
34 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.253 kg


