CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 24 x 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112232
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 24 mm
Schlüsselweite groß - 27 mm
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122327
Sonepar Artikelnummer
120126441
Hersteller Artikelnummer
112232
Hersteller Typ
112232
Hersteller Artikel Nr.:
112232
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
24 mm
Schlüsselweite groß:
27 mm
Länge:
255 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
52.2 mm
Kopfbreite groß:
58.1 mm
Kopfhöhe klein:
86 mm
Kopfhöhe groß:
85 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.328 kg


