CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 25 x 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112234
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 25 mm
Schlüsselweite groß - 28 mm
Länge - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122341
Sonepar Artikelnummer
120126442
Hersteller Artikelnummer
112234
Hersteller Typ
112234
Hersteller Artikel Nr.:
112234
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
25 mm
Schlüsselweite groß:
28 mm
Länge:
275 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
53.4 mm
Kopfbreite groß:
58.7 mm
Kopfhöhe klein:
88 mm
Kopfhöhe groß:
87 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.396 kg


