CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 30 x 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112238
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 30 mm
Schlüsselweite groß - 32 mm
Länge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122389
Sonepar Artikelnummer
120126443
Hersteller Artikelnummer
112238
Hersteller Typ
112238
Hersteller Artikel Nr.:
112238
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
30 mm
Schlüsselweite groß:
32 mm
Länge:
325 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
43.5 mm
Kopfbreite groß:
46 mm
Kopfhöhe klein:
35 mm
Kopfhöhe groß:
39 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.530 kg


