CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112200
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122006
Sonepar Artikelnummer
120126428
Hersteller Artikelnummer
112200
Hersteller Typ
112200
Hersteller Artikel Nr.:
112200
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Länge:
90 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
15.5 mm
Kopfbreite groß:
17.5 mm
Kopfhöhe klein:
18 mm
Kopfhöhe groß:
22 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.021 kg


