CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 8 x 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112202
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122020
Sonepar Artikelnummer
120126429
Hersteller Artikelnummer
112202
Hersteller Typ
112202
Hersteller Artikel Nr.:
112202
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Länge:
140 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
21 mm
Kopfbreite groß:
23 mm
Kopfhöhe klein:
4 mm
Kopfhöhe groß:
4 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.037 kg


