Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Doppelseitig klebendes Schaumstoffband Farbe weiß 15 mm x 33 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Doppelseitig klebendes Schaumstoffband Farbe weiß 15 mm x 33 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 162861

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Schaumstoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 33 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017374719686

Sonepar Artikelnummer

120102023

Hersteller Artikelnummer

162861

Hersteller Typ

162861

Hersteller Artikel Nr.:

162861

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Schaumstoff

Farbe:

weiß

Länge:

33 m

Stärke:

3 mm

Gewebeklebeband:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

10 .. 85 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Ja

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Von Hand abreißbar:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.500 kg

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Verminderung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüssige Dichtungen gegen Staub, Wasser, Dampf, Wind und Licht, auch zum Verschließen von Luftaustritten zur Energieeinsparung. Ausführung in der Farbe weiß, BxL: 15 mmx33 m.