Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Doppelspachtel L=225mm Breite=20mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Doppelspachtel L=225mm Breite=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131404

  • Spachtelbreite - 20 mm

  • Gesamtlänge - 225 mm

  • Form - Doppelspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103314043

Sonepar Artikelnummer

120099629

Hersteller Artikelnummer

131404

Hersteller Typ

131404

Hersteller Artikel Nr.:

131404

Spachtelbreite:

20 mm

Gesamtlänge:

225 mm

Form:

Doppelspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

75 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.031 kg

Doppelspachtel, Griff kunststoffüberzogen, Breite 20 mm, Größe 225 mm