CIMCO - Dornpresse + Ladegerät + 2x2Ah Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106656
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Länge - 445 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103124659
Sonepar Artikelnummer
121373351
Hersteller Artikelnummer
106656
Hersteller Typ
106656
Hersteller Artikel Nr.:
106656
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Länge:
445 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Presskraft:
62 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.350 kg


