CIMCO - Dosenmuffe TDM1 3x1,5-5x2,5mm² Ø6-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184760
Typ - Parallelabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 20
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103847602
Sonepar Artikelnummer
120275764
Hersteller Artikelnummer
184760
Hersteller Typ
184760
Hersteller Artikel Nr.:
184760
Typ:
Parallelabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
20
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6 .. 14 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6 .. 14 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.180 kg


