CIMCO - Drahtbleiplombe, Länge 200mm, Durchmesser 10mm, mit eingegossenem Spiraldraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140762
Werkstoff - Blei
Werkstoffgüte - sonstige
Bandverschluss - sonstige
Verschlussvorrichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103407622
Sonepar Artikelnummer
120099716
Hersteller Artikelnummer
140762
Hersteller Typ
140762
Hersteller Artikel Nr.:
140762
Werkstoff:
Blei
Werkstoffgüte:
sonstige
Bandverschluss:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
sonstige
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
200 mm
Bandlänge:
190 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Zugfest:
Ja
Körperdurchmesser:
10 mm
Breite des Bandes:
0.5 mm
Banddicke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83099090
Gewicht:
1.010 kg


