CIMCO - Drahtbleiplombe, Länge 200mm, Durchmesser 8mm, mit eingegossenem Spiraldraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140760
Werkstoff - Blei
Werkstoffgüte - sonstige
Bandverschluss - sonstige
Verschlussvorrichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103407608
Sonepar Artikelnummer
120099715
Hersteller Artikelnummer
140760
Hersteller Typ
140760
Hersteller Artikel Nr.:
140760
Werkstoff:
Blei
Werkstoffgüte:
sonstige
Bandverschluss:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
sonstige
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
200 mm
Bandlänge:
192 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Zugfest:
Ja
Körperdurchmesser:
8 mm
Breite des Bandes:
0.5 mm
Banddicke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83099090
Gewicht:
1.010 kg


