Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Drallausgleichswirbel 35mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Drallausgleichswirbel 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147177

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103070703

Sonepar Artikelnummer

121234919

Hersteller Artikelnummer

147177

Hersteller Typ

147177

Hersteller Artikel Nr.:

147177

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84565000

Gewicht:

0.250 kg

Drallausgleichwirbel sind ein unentbehrliches Hilfsmittel für die sichere und fachgerechte Kabelverlegung. Sie kommen sowohl im unterirdischen Leitungsbau als auch im Freileitungsbau zum Einsatz. Außen-Ø 35 mm