CIMCO - Drehmoment-Werkzeugsatz 1/4'', 34-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112848
Anzahl der Knarren - 2
Anzahl der Steckeinsätze - 13
Anzahl der Bit-Einsätze - 17
Gesamtzahl der Werkzeuge - 34
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103138038
Sonepar Artikelnummer
121394876
Hersteller Artikelnummer
112848
Hersteller Typ
112848
Hersteller Artikel Nr.:
112848
Anzahl der Knarren:
2
Anzahl der Steckeinsätze:
13
Anzahl der Bit-Einsätze:
17
Gesamtzahl der Werkzeuge:
34
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.900 kg


