CIMCO - Drehmomentschlüssel 20-100 Nm, 1/2'' in Aufbewahrungsbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115151
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 20 .. 100 Nm
Gesamtlänge - 322 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127506
Sonepar Artikelnummer
121394784
Hersteller Artikelnummer
115151
Hersteller Typ
115151
Hersteller Artikel Nr.:
115151
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
20 .. 100 Nm
Gesamtlänge:
322 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
12.5 mm
Schritt Größenanpassung:
0.5 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
41 mm
Kopfhöhe:
46 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1120 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.120 kg


