CIMCO - Drehmomentschlüssel 3-16 Nm / 1/4''/ Satz 23-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115150
Anzahl der Knarren - 1
Anzahl der Steckeinsätze - 2
Anzahl der Bit-Einsätze - 20
Gesamtzahl der Werkzeuge - 23
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103127490
Sonepar Artikelnummer
121394783
Hersteller Artikelnummer
115150
Hersteller Typ
115150
Hersteller Artikel Nr.:
115150
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
2
Anzahl der Bit-Einsätze:
20
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.618 kg


