CIMCO - Drehmomentschlüssel 4-20 Nm, 4-kant-Aufnahme 9x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115110
Anzugsdrehmoment - 2 .. 20 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Elektronisch - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103151105
Sonepar Artikelnummer
120537304
Hersteller Artikelnummer
115110
Hersteller Typ
115110
Hersteller Artikel Nr.:
115110
Anzugsdrehmoment:
2 .. 20 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.2 Nm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
740 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.740 kg


