CIMCO - Drehmomentschlüssel 40-200 Nm, 1/2'' in Aufbewahrungsbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115152
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 40 .. 200 Nm
Gesamtlänge - 322 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127513
Sonepar Artikelnummer
121394785
Hersteller Artikelnummer
115152
Hersteller Typ
115152
Hersteller Artikel Nr.:
115152
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
40 .. 200 Nm
Gesamtlänge:
322 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
12.5 mm
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
41 mm
Kopfhöhe:
436 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
22 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
1300 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.300 kg


