CIMCO - Dreikant-Steckschlüssel M5 Innenmass L 9mm, DIN 22417, Länge 70mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112904
Gesamtlänge - 70 mm
Ausführung - T-Griff
Werkstoff des Griffs - Metall
Schlüsselweite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103129043
Sonepar Artikelnummer
120099475
Hersteller Artikelnummer
112904
Hersteller Typ
112904
Hersteller Artikel Nr.:
112904
Gesamtlänge:
70 mm
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Schlüsselweite:
9 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
11 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.032 kg


