CIMCO - Dreikant-Steckschlüssel M6 Innenmass L 11mm, DIN 22417, Länge 70mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112906
Gesamtlänge - 70 mm
Ausführung - T-Griff
Werkstoff des Griffs - Metall
Schlüsselweite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103129067
Sonepar Artikelnummer
120099476
Hersteller Artikelnummer
112906
Hersteller Typ
112906
Hersteller Artikel Nr.:
112906
Gesamtlänge:
70 mm
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Schlüsselweite:
11 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
13 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.062 kg


