Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Druckluft-Spray, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Druckluft-Spray, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151092

  • Einsatzbereich - Kontakte

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103510926

Sonepar Artikelnummer

120099880

Hersteller Artikelnummer

151092

Hersteller Typ

151092

Hersteller Artikel Nr.:

151092

Einsatzbereich:

Kontakte

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.342 kg

Druckluft-Spray, entfernt Staub und lose Verunreinigungen rückstanslos und erlaubt so eine trockene, berührungsfreie Reinigung auch an unzugänglichen Winkeln und empfindlichen Oberflächen bei eilekronischen Geräten, Magnetköpfen, Kameras, Uhrwerken, Modellbau, Messtechnik usw. Sprühdose, 400 ml.