CIMCO - Durchgangsprüfer 0-500 kOhm / 0-10 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111435
Durchgangsanzeige - optisch
Max. Widerstandsprüfwert - 10 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC - Nein
Taschenlampenfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103114353
Sonepar Artikelnummer
120099364
Hersteller Artikelnummer
111435
Hersteller Typ
111435
Hersteller Artikel Nr.:
111435
Durchgangsanzeige:
optisch
Max. Widerstandsprüfwert:
10 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC:
Nein
Taschenlampenfunktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.170 kg


