Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Durchtreibersatz mit Körner, 6-teilig, Länge 120mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Durchtreibersatz mit Körner, 6-teilig, Länge 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130354

  • Durchmesser Spitze - 1 mm

  • Schaftform - achteckig

  • Mit Handschutz - Nein

  • Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103303542

Sonepar Artikelnummer

120099606

Hersteller Artikelnummer

130354

Hersteller Typ

130354

Hersteller Artikel Nr.:

130354

Durchmesser Spitze:

1 mm

Schaftform:

achteckig

Mit Handschutz:

Nein

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.469 kg

Durchtreibersatz mit Körner, 6-Teilig aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 120 mm, im Kunststoff-Behälter zum Durchschlagen von Blechen und dünnen Metallen, zum Splintentreiben und Versenken von Nägeln. Je 1 Stück 1-2-3-4-5 mm ø, Körner 120x10 mm.