Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Düsenreibahlen-Satz, 12 Düsenreibahlen und Halter, 0,61-1,9mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Düsenreibahlen-Satz, 12 Düsenreibahlen und Halter, 0,61-1,9mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204815

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 13

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Kunststoffbox

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104048152

Sonepar Artikelnummer

120102182

Hersteller Artikelnummer

204815

Hersteller Typ

204815

Hersteller Artikel Nr.:

204815

Gesamtzahl der Werkzeuge:

13

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82076030

Gewicht:

0.026 kg

Düsenreibahlen-Satz, 12 Düsenreibahlen und Halter, in Kunststoffbox. Ausführung: 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 1,0, 1,10, 1,30, 1,50, 1,70, 1,90 mm ø