CIMCO - EDELSTAHL-KABELB.BLANK1000X4,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186009
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 1000 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103860090
Sonepar Artikelnummer
120538087
Hersteller Artikelnummer
186009
Hersteller Typ
186009
Hersteller Artikel Nr.:
186009
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


