Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Edelstahl-Spray, matt, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Edelstahl-Spray, matt, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151114

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511145

Sonepar Artikelnummer

120099884

Hersteller Artikelnummer

151114

Hersteller Typ

151114

Hersteller Artikel Nr.:

151114

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Nein

Chromatfrei:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.411 kg

Edelstahl-Spray, korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung, haftet sicher auf allen Metallen, Glas, Holz, Stein, Pappe und den meisten Kunststoffen. Sprühdose- Edelstahl, matt, 400 ml.