Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel 160mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120104

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201046

Sonepar Artikelnummer

120154018

Hersteller Artikelnummer

120104

Hersteller Typ

120104

Hersteller Artikel Nr.:

120104

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

160 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.240 kg

Einhand-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, verzugsfreier Schnitt, mit Präzisionsschliff, verstellbares Schraubgelenk, Härte HRC 52 bis 58, Schneide aus Carbon Stahl, Kunststoff 2-Komponenten-Griffhüllen für Kabel bis 16 mm ⌀, massiv 16 mm² flexibel bis 50 mm², 160 mm lang