Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel 200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120100

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103201008

Sonepar Artikelnummer

120152928

Hersteller Artikelnummer

120100

Hersteller Typ

120100

Hersteller Artikel Nr.:

120100

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Gesamtlänge:

200 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.330 kg

Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, nachstellbarem Schraubgelenk, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen für Kabel bis 25 ⌀, massiv 2 mm², flexibel 7 mm², 200 mm lang.