Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einhand-Ratschen-Kabelschneider bis Ø60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Einhand-Ratschen-Kabelschneider bis Ø60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120178

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Gesamtlänge - 285 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103201787

Sonepar Artikelnummer

120521183

Hersteller Artikelnummer

120178

Hersteller Typ

120178

Hersteller Artikel Nr.:

120178

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

60 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Gesamtlänge:

285 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.250 kg

Einhand-Ratschen-Kabelschneider, zum quetschfreien Schneiden von Kabeln mit einem Außendurchmesser von max. 45 mm. Geeignet für Kupfer und Aluminiumkabel, nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel und hartgezogene Cu-Leiter. Sauberer Schnitt durch scharfe spezialgehärtete Schneiden, trotz kompakter Bauform dank Ratschenmechanik mit nadelgelagerter Exzenterübersetzung und ergonomischen Handgriffen mit geringer Öffnungsweite nur mit einer Hand kraftschonend bedienbar. Die Handgriffe sind jedoch lang genug, um bei Lastspitzen die zweite Hand unterstützend einzusetzen. Gewicht nur 980 g. Bewegliche, voll durchschwenkbare und in jeder Stellung entriegelbare Schneide, Arretierung der Griffe über Drehknopf (Schloss-Symbol), leichte Öffnung der Schneidmesser durch in Offenstellung arretierbarer Sperrklinke. Max. Schneidleistungen: Cu (Kupfer) max.ø 65 mm, mehrdrähtig 400 mm²/800 mCM, Sektorleiter 4x150SM, AL (Aluminium) max. ø 60 mm, mehrdrähtig 400 mm²/800 mCM, Sektorleiter 4x185SE