CIMCO - Einhand-Ratschen-Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120168
Gesamtlänge - 220 mm
Schneidbacken auswechselbar - Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103201688
Sonepar Artikelnummer
120155145
Hersteller Artikelnummer
120168
Hersteller Typ
120168
Hersteller Artikel Nr.:
120168
Gesamtlänge:
220 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.000 kg


