CIMCO - Einhand-Systempresszange PROFI CRIMP, mit Ovalpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106112
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061121
Sonepar Artikelnummer
120537188
Hersteller Artikelnummer
106112
Hersteller Typ
106112
Hersteller Artikel Nr.:
106112
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Länge:
290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.410 kg


