CIMCO - Einhand-Wasserpumpenzange FastGrip250mm, DIN ISO 8976

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101230
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 40 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103012307
Sonepar Artikelnummer
120099168
Hersteller Artikelnummer
101230
Hersteller Typ
101230
Hersteller Artikel Nr.:
101230
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
40 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
12
Länge der Backen:
14.6 mm
Kopfbreite:
37.4 mm
Kopfhöhe:
7.8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Gewicht:
392 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.405 kg


