CIMCO - Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW18, 15° gekröpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112721
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 18 mm
Länge - 165 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127216
Sonepar Artikelnummer
120101781
Hersteller Artikelnummer
112721
Hersteller Typ
112721
Hersteller Artikel Nr.:
112721
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
18 mm
Länge:
165 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
41 mm
Kopfhöhe groß:
6.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.115 kg


