CIMCO - Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW30, 15° gekröpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112730
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 30 mm
Länge - 240 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127308
Sonepar Artikelnummer
120101782
Hersteller Artikelnummer
112730
Hersteller Typ
112730
Hersteller Artikel Nr.:
112730
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
30 mm
Länge:
240 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
65 mm
Kopfhöhe groß:
11.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.510 kg


