CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 1x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400274
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 39 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439100274
Sonepar Artikelnummer
120126553
Hersteller Artikelnummer
400274
Hersteller Typ
400274
Hersteller Artikel Nr.:
400274
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A9-1, Rastermaß längs: 1, Rastermaß breit: 1, Länge: 55 mm, Breite: 39 mm


