CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 1x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414578
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 39 mm
Tiefe - 109 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439114578
Sonepar Artikelnummer
120126619
Hersteller Artikelnummer
414578
Hersteller Typ
414578
Hersteller Artikel Nr.:
414578
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg
Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-2, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 1, Länge: 109 mm, Breite: 39 mm


