CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 1x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414653
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 39 mm
Tiefe - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439114653
Sonepar Artikelnummer
120126623
Hersteller Artikelnummer
414653
Hersteller Typ
414653
Hersteller Artikel Nr.:
414653
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-3, Rastermaß längs 3, Rastermaß breit 1, Länge: 163 mm, Breite: 39 mm


