CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 1x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414585
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 39 mm
Tiefe - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439114585
Sonepar Artikelnummer
120126620
Hersteller Artikelnummer
414585
Hersteller Typ
414585
Hersteller Artikel Nr.:
414585
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.055 kg
Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-4, Rastermaß längs 4, Rastermaß breit 1, Länge: 218 mm, Breite: 39 mm


