CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 2x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405590
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 55 mm
Tiefe - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439105590
Sonepar Artikelnummer
120126573
Hersteller Artikelnummer
405590
Hersteller Typ
405590
Hersteller Artikel Nr.:
405590
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg
Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A6-1, Rastermaß längs: 1, Rastermaß breit: 2, Länge: 55 mm, Breite: 79 mm


