Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 2x2

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405583

  • Bestückung - sonstige

  • Mit Tragegriff - Nein

  • Höhe - 55 mm

  • Breite - 79 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5733439105583

Sonepar Artikelnummer

120538388

Hersteller Artikelnummer

405583

Hersteller Typ

405583

Hersteller Artikel Nr.:

405583

Bestückung:

sonstige

Mit Tragegriff:

Nein

Höhe:

55 mm

Breite:

79 mm

Tiefe:

109 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Einsatz für Carry-Lite 55, Höhe 47 mm, passgenau für die Schubladen und Werkzeughalter der Modelle Compact und PSC vario, Typ 55-A7-1, L x B 109 x 79 mm, Rastermaß längs 2, Breite 2