CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 2x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403695
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 79 mm
Tiefe - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439103695
Sonepar Artikelnummer
120126566
Hersteller Artikelnummer
403695
Hersteller Typ
403695
Hersteller Artikel Nr.:
403695
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg
Einsatz für Carry-Lite 55, Höhe 47 mm, passgenau für die Schubladen und Werkzeugträger der Modelle Compact und PSC vario, Typ 55-A7-2, L x B x H 218 x 79 x 47 mm, Rastermaß längs 4, breite 2


