CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 4x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414592
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 55 mm
Tiefe - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439114592
Sonepar Artikelnummer
120126621
Hersteller Artikelnummer
414592
Hersteller Typ
414592
Hersteller Artikel Nr.:
414592
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
157 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Einsatzfach für Carry-Lite 55, passend für die Modelle Compact und PSC vario, Typ 55 A8-2, LxBxH 157x55x47 mm, Rastermaß längs 1, Rastermaß breite 4


